Referenties
3M:17188
Rubix:23034466
Fabrikant:7000146155
EAN:04046719750672

Productdetails : 3M COMBI SCHUURROL 450 RND 100 X 45 P120 -03774
Gebruik het 3M™ Combiwiel voor een breed scala aan finishes. Onze wielen zijn gemaakt van een unieke combinatie van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. De wielen bieden een combinatie van snijwerking en zacht uniform finishen, en verwijderen krassen.
Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel is een unieke combinatie van aluminium oxide schuurlinnen en Scotch-Brite™, geschikt voor een waaier aan finishing toepassingen.
Sterke punten
Combinatie van snijwerking en zachte finishing;Verwijdert krassen;Geeft een gelijkmatige finish
Toepassingen
Use for a wide range of finishes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 208 g |
| Diameter | 100 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Korrel | 180 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 318,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen