Referenties
3M:52077
Rubix:23209860
Fabrikant:7100190720
EAN:04054596812604
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHUURSCHIJF 950U 150MM 150+
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 150 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 226,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen