3M TRIZACT FINESSE-IT FILM SCHIJF ROL 466LA 31.75 A5 56251

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Schijf Rol 466LA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:56251
Rubix:23031638
Fabrikant:7000008786
EAN:0051111562512
3M TRIZACT FINESSE-IT FILM SCHIJF ROL 466LA 31.75 A5 56251

Technische samenvatting

Diameter31,75 mm
Korrelfijn
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TRIZACT FINESSE-IT FILM SCHIJF ROL 466LA 31.75 A5 56251


Gebruik de 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmschijfrol 466LA-reeks op allerlei deklagen voor de meeste finish- en procesbehoeften.

Onze rollen zijn ideaal voor gebruik met roterende gereedschappen en excentrische minischuurmachines voor een consistent hoogwaardige polijstklare finish voor blanke autolakken, lak, glas, Corian en acryl. Gebruik ze als onderdeel van ons tweeledige lakcorrectieproces voor autofinishes.

De schijfrollen zijn gemaakt met microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes siliciumcarbide worden gevormd tot minuscule piramides van schuurmineraal. Deze worden vervolgens aangebracht op een niet-samendrukbare polyester rug. In tegenstelling tot conventionele schuurmaterialen blijft de schijf scherp en biedt die een meer voorspelbare hoogwaardige finish.

Onze filmschijfrollen zijn verkrijgbaar in drie groftes: A3, A5 en A7. Elke rol bestaat uit 500 individuele schijven met folie rug. Elke schijf kan snel worden gepakt en bevestigd aan roterende gereedschappen of vlakschuurmachines.

Trizact Schuurschijven gaan tot vijf keer langer mee dan conventionele schijven. Ze bieden een nauwkeurige controle bij finishwerkzaamheden, zodat de operator minder opeenvolgende groftes hoeft te gebruiken en er dus minder processtappen en schuurproducten nodig zijn.

Deze schuurmaterialen bieden ook het voordeel van driedimensionale structuren die uniform over het hele oppervlak van het schuurmateriaal zijn gestrooid – dit staat garant voor consistente prestaties en schijf na schijf uniforme resultaten.
3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Schuurschijf op Rol 466LA maakt gebruik van gepatenteerde 3M microreplicatie technologie door middel van zijn gesorteerde siliciumcarbide deeltjes gevormd in kleine piramides van schurende mineralen die vervolgens op een niet-samendrukbare polyester rug gecoat zijn.

Sterke punten

Gepatenteerde 3M™ Trizact™ schuurmiddelen beginnen scherp en scherp blijven, wat resulteert in meer uniforme afwerkingen en verbeterde, consistente resultaten;Zorgt voor een hoge glans voor reparatie op glas, en finishing van corian en acrylic solid surfaces;Ideaal voor het 3M twee-staps verf reparatieproces;Zeer geschikt voor gebruik op mini-excentrische schuurmachines om een polijst afwerking te verkrijgen;Produceert fijnere afwerking dan papier en film-backed schuurmiddelen

Toepassingen

Gebruik ze als onderdeel van het 3M Finesse-it™ correctieproces voor blanke-lakfouten voor autofinishes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Diameter31,75 mm
Korrelfijn
€ 913,04 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 1.104,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen