3M CLEAN&STRIP SCHIJF CG-RD BLAUW 178 X 22 - 57021

Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-DB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:E57021
Rubix:23204190
Fabrikant:7100093991
EAN:53134375451784
3M CLEAN&STRIP SCHIJF CG-RD BLAUW 178 X 22 - 57021

Technische samenvatting

Diameter178 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CLEAN&STRIP SCHIJF CG-RD BLAUW 178 X 22 - 57021


De Scotch-Brite™ CG-DB schijf (ref. E57021) is ontworpen voor oppervlaktevoorbereiding en biedt een agressieve reinigingswerking en reproduceerbare afwerking dankzij het synthetische schuurmiddel in extra grove siliciumcarbidekorrel. De non-woven constructie van de schijf beperkt verstopping van de vezels en zorgt voor een gelijkmatige slijtage.

Kenmerken:
De Scotch-Brite™ CG-DB schijf is opgebouwd uit een extra grove siliciumcarbidekorrel geïntegreerd in een non-woven schutlaag van synthetische vezels. Deze combinatie levert een agressievere snijwerking dan metalen borstels, terwijl tegelijkertijd een fijnere oppervlakteafwerking wordt bereikt. Het open ontwerp van het non-woven materiaal voorkomt verstopping van de abrasieve vezels, waardoor de schuurkorrels het snijvermogen gedurende de volledige gebruiksduur behouden. De weerstand tegen verstopping en warmte draagt bij aan een langere standtijd en een stabiele afwerkingskwaliteit. Siliciumcarbide fragmenteert sneller dan aluminiumoxide, wat zorgt voor een continue vernieuwing van scherpe snijranden en het risico op diepe krassen beperkt. De gesleufde bevestiging maakt een eenvoudige montage mogelijk op compatibele roterende gereedschappen. Met een diameter van 178 mm bestrijkt de schijf een aanzienlijk groter oppervlak dan traditionele staalborstels, wat de bewerkingstijd per zone vermindert.

Specificaties:
• Diameter: 178 mm
• Asgat: 22 mm
• Grofte: extra grof
• Schuurmateriaal: siliciumcarbide
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Bevestiging: gesleufd
• Maximaal toerental: 6.500 t/min
• Toepassingen: afwerken, verwijderen van coatings, reinigen
• Productreferentie: 57021
Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc is designed to effectively clean welds, remove rust and strip paint. Our extra coarse grade open web discs provide a smooth running loading-resistant wheel, which is ideal for removing soft coatings.

Sterke punten

• Groot werkoppervlak (178 mm): vermindert het aantal bewerkingsgangen ten opzichte van staalborstels
• Alternatief voor metalen borstels: geen risico op loskomende metaaldraad en een fijnere afwerking, waardoor extra tussenstappen kunnen worden vermeden
• Siliciumcarbide met snelle fragmentatie: continue vernieuwing van snijranden voor een agressieve snijwerking zonder opbouw van koudvervorming aan het oppervlak

Toepassingen

De Scotch-Brite™ CG-DB schijf is geschikt voor oppervlaktevoorbereiding vóór het aanbrengen van verf, primer of beschermende coatings. Typische toepassingen zijn het reinigen van lasnaden, het verwijderen van roest op metalen onderdelen en het strippen van verf of zachte coatings. De constructie maakt bewerking mogelijk op staal, roestvast staal en andere metalen zonder noemenswaardige maatverandering. Deze schijf wordt gebruikt in diverse sectoren, zoals ketelbouw, staalconstructie, industriële reparatie en onderhoud, evenals carrosseriebouw. Hij wordt ook ingezet in onderhoudsomgevingen waar consistente en reproduceerbare afwerkingsresultaten tussen verschillende operators vereist zijn. Dankzij de thermische weerstand van het non-woven materiaal is dit product geschikt voor toepassingen met langere werkcycli of gematigde warmteontwikkeling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)93x190x371 mm
Gewicht verpakking1148 g
Diameter178 mm
Korrelgrof
30 mm
55000 mm
€ 172,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 208,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen