3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 203 MULTIHOLE 320+ 46340
3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L
Zie technische informatieReferenties
3M:PN46340
Rubix:A0322383
Fabrikant:7100246534
EAN:00638060885727

Productdetails : 3M XTRACT CUBITRON II SCHIJF 775L 203 MULTIHOLE 320+ 46340
Deze schijven zijn ideaal voor een reeks van toepassingen die primair gericht zijn op materiaalafname en kunnen effectief worden gebruikt op tal van ondergronden, zoals metalen, composieten, gelcoat en zacht hout. De folierug biedt een grotere bestendigheid tegen scheuren dan papieren schijven, voor extra duurzaamheid en randbehoud. Gebruik deze schijven met 3M Xtract™ excentrische schuurmachines voor het beste resultaat.
De open constructie betekent dat de slijpkorrels met ruimte ertussen worden geplaatst, zodat stof en ander schuurafval kunnen worden afgevoerd en vollopen van de snijrand van de korrels wordt voorkomen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik.
Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Bij dit gatenontwerp hoeven de gaten niet te worden uitgelijnd met gaten in de schijfhouder, waardoor u schijven snel en makkelijk vervangt. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar).
De open constructie betekent dat de slijpkorrels met ruimte ertussen worden geplaatst, zodat stof en ander schuurafval kunnen worden afgevoerd en vollopen van de snijrand van de korrels wordt voorkomen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik.
Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Bij dit gatenontwerp hoeven de gaten niet te worden uitgelijnd met gaten in de schijfhouder, waardoor u schijven snel en makkelijk vervangt. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar).
De 3M Xtract™ Cubitron™ filmschijf 775L heeft een uniek 3M™ multi-holepatroon voor een betere stofafzuiging tijdens finishing. Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve multi-holepatroon zuigt stof beter af dan producten met vijf of zes gaten, waardoor de snijwerking toeneemt en de schijf aanzienlijk langer meegaat. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de gaten van de schijfhouder, waardoor het wisselen van de schijven snel, gemakkelijk en handig is. Met 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire ontwikkeling in schuurtechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is gemaakt om door de ondergrond te snijden in plaats van te groeven of te ‘ploegen’ zoals traditionele schuurmaterialen. Dit levert een schuurschijf op die tot 2x sneller snijdt en tot 6x langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen. De folierug is flexibel, uitstekend bestand tegen scheuren, en levert een consistente, uniforme finish op verschillende ondergronden.
Sterke punten
Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden;Revolutionaire 3M™ Precision Shaped Grain-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur;Snijdt tot 2x zo snel als conventionele schuurmaterialen;Folierug voor grotere scheurbestendigheid en beter randbehoud;Ideaal voor vele ondergronden en toepassingen die primair gericht zijn op materiaalafname;Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
Toepassingen
Finishen|| Oppervlaktevoorbereiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1500 |
|---|---|
| Diameter | 203,2 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | finishen|| oppervlaktevoorbereiding |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | film |
| Serie | xtract |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.840,00 excl. BTW
/ 1.500 stuks
€ 4.646,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




