Referenties
Facom:520A.70
Rubix:10101336
EAN:3148511822418




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 280 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG MET SCHROEFKLEM 520A.70
520A - Vice jaws "screw clamp"
- Copper screw with swivel pad.
- Precise adjustment with an adjusting screw.
- Finish: chrome-plated.
- Copper screw with swivel pad.
- Precise adjustment with an adjusting screw.
- Finish: chrome-plated.
B [mm]: 70C [mm]: 100H [mm]: 196L [mm]: 280[kg]: 1,095
Sterke punten
• Verkoperde spindel met meedraaiende voet.• Nauwkeurige afstelling door middel van een stelschroef.• Uitvoering: verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1079 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 290x180x40 mm |
| Gewicht verpakking | 1079 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 1020 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes