Groefkogellager FAG 6215-Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6215-Z
Rubix:03023466
Fabrikant:0191051770000
EAN:4012801203463

Productdetails : FAG 6215-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit kogellager heeft opmerkelijke technische eigenschappen. Het is uitgerust met een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van axiale en radiale belastingen voor optimale prestaties en een lange levensduur. De kooi van plaatstaal biedt extra stevigheid en weerstand. De metalen afschermplaat beschermt effectief tegen externe verontreinigingen.
Onderhoud:
De metalen afschermplaat helpt bij het vasthouden van het smeermiddel, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Het is wel aan te raden om tekenen van slijtage of schade te monitoren, zoals abnormale geluiden of een stijging van de temperatuur, wat kan duiden op de noodzaak van vervanging.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een afschermplaat, die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit systeem houdt de interne smering op peil en voorkomt dat schadelijke deeltjes binnendringen. Dankzij deze bescherming functioneert het lager betrouwbaar en continu, wat het risico op storingen en onderbrekingen minimaliseert.
Dit kogellager heeft opmerkelijke technische eigenschappen. Het is uitgerust met een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van axiale en radiale belastingen voor optimale prestaties en een lange levensduur. De kooi van plaatstaal biedt extra stevigheid en weerstand. De metalen afschermplaat beschermt effectief tegen externe verontreinigingen.
Onderhoud:
De metalen afschermplaat helpt bij het vasthouden van het smeermiddel, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Het is wel aan te raden om tekenen van slijtage of schade te monitoren, zoals abnormale geluiden of een stijging van de temperatuur, wat kan duiden op de noodzaak van vervanging.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een afschermplaat, die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit systeem houdt de interne smering op peil en voorkomt dat schadelijke deeltjes binnendringen. Dankzij deze bescherming functioneert het lager betrouwbaar en continu, wat het risico op storingen en onderbrekingen minimaliseert.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Toepassingen
De veelzijdigheid van dit kogellager maakt het een slimme keuze voor een breed scala aan industriële toepassingen, waarbij het zorgt voor prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit lager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen, doordat het productiestilstand en onderhoudskosten vermindert dankzij zijn betrouwbaarheid. Het is essentieel voor gereedschapsmachines, productieapparatuur en hef- en transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1197 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Grenstoerental | 7800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,02 excl. BTW
/ stuk
€ 127,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
