Groefkogellager FAG 6222-MA-P5-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
62..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6222-MA-P5-C3
Rubix:A0692983
Fabrikant:0388978300030
EAN:4012801278485



Productdetails : FAG 6222 MA/P53 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-MA, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5439 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.289,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.560,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen