Groefkogellager FAG 6315-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-M-J20AA-C3
Rubix:A0693220
Fabrikant:0390155130030
EAN:4026677998088



Productdetails : FAG 6315 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3744 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.208,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.461,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen