Referenties
Facom:897.319
Rubix:10109966
EAN:3148517334748



Productdetails : FACOM DELA ROLMETER 3 METER 897.319
-Case with stainless steel reinforcement plate.
-Soft coating resistant to shocks and intensive use conditions.
-Nylon coating tape, anti-glare mat.
-Hook 3 rivets covering with stainless steel reinforcing plate.
-Horizontal and vertical stiffness of the tape see dimensional table.
-Internal measurement by addition of dimension L (see table).
-Stainless steel belt clip.
E [mm]: 32.0
H [mm]: 64
L [mm]: 70L1 [mm]: 16L2 [m]: 2 Max horizontal stiffness
E [mm]: 1.5 Max vertical stiffness
E [mm]: 1.6
E [mm]: 32,0H [mm]: 64L [mm]: 70L1 [mm]: 16L2 [m]: 2Max. horizontale stijfheid [mm]: 1,5Max. verticale stijfheid [mm]: 1,6
Sterke punten
• Behuizing met niet-roestende verstevigingsplaat.• Zachte afwerklaag, schokbestendig en geschikt voor intensief gebruik.• Band, matte, niet-reflecterende nylon bekleding.• Overlappende haak met 3 klinknagels vastgezet, met verstevigingsplaat van roestvrij staal.• Zie de tabel hiernaast voor de horizontale en verticale stijfheid van de band.• Bij binnenmetingen dient afstand L te worden opgeteld (zie tabel). • RVS riemclip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 194 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x104x32 mm |
| Gewicht verpakking | 193 g |
| Bekisting | roestvrij staal |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
