SMC REEDSCHAKELAAR D-A73HL

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-A73HL
Rubix:A0149571
Fabrikant:D-A73HL
EAN:3618035638470
SMC REEDSCHAKELAAR D-A73HL
Technische samenvatting
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A73HL


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: A73H (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typedetector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,40 excl. BTW
/ stuk
24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen