FESTO NADERINGSSCHAKELAAR CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 574383

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D-EX2
Rubix:05119222
Fabrikant:574383
EAN:4052568103347
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 574383

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 574383


Nabijheidssensor CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Ontwerp=voor T-sleuf, Gebaseerd op de norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=naar EU-richtlijn voor EMC, Speciale eigenschappen=(* Bestand tegen koelsmeermiddelen, * Zuurbestendig, * Alkalibestendig)
Naeherg.Schalt.

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Corrosion-resistant design
  • Food-safe (see www.festo.com/certificates/CRSMT_8M), resistant to acids and cooling lubricants
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 5 m, 10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal; pp
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur85 °C
Aangepaste tariefcode85365019
47,08 excl. BTW
/ stuk
56,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden