FESTO STEKKER VOOR NETVOEDING NECU-G78G5-C2 543107
Aansluiting voor voeding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NECU-G78G5-C2
Rubix:05127308
Fabrikant:543107
EAN:4052568091231

Technische samenvatting
| Materiaal | nikkel-gegoten zinkspuitgietwerk (behuizing); nbr fpm (afdichting); koperlegering verguld (stift) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER VOOR NETVOEDING NECU-G78G5-C2 543107
voedingsaansluiting NECU-G78G5-C2 voor modulaire elektrische aansluiting CPX. Toegestane kabeldiameter = 6 - 12 mm, gebaseerd op de norm = EN 61984, werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 250 V, werkspanningsbereik gelijkstroom = 0 - 250 V, overspanningssterkte = 2,5 kV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nikkel-gegoten zinkspuitgietwerk (behuizing); nbr fpm (afdichting); koperlegering verguld (stift) |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,73 excl. BTW
/ stuk
€ 40,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen