FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10 8144605
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
Rubix:A0410654
Fabrikant:8144605

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium + tpee (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment). |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10 8144605
NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (behuizing); aluminium + tpee (schroefdraadafdichting); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment). |
| Diameter buis | 10 mm |
| Type koppeling | steekschroefkoppeling (push-pull-principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad g1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen