Referenties
Festo:NPQR-D-Q16-Q12
Rubix:A0252770
Fabrikant:8085708
EAN:4052568553302

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (huis/steunring/ontgrendelring); afdichting fpm; drukkraag ppsu |
|---|
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q16-Q12 8085708
NPQR-D-Q16-Q12 CONNECTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal (huis/steunring/ontgrendelring); afdichting fpm; drukkraag ppsu |
| Diameter buis | 16 mm |
| Type koppeling | steekverbinding (push-pull), rechte uitvoering |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Verbinding | buis-op-buis aansluiting (ø16 → ø12) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,88 excl. BTW
/ stuk
€ 95,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen