FESTO STEKKER NECU-S-M12G3-HX 562027

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M12G3-HX
Rubix:05119130
Fabrikant:562027
EAN:4052568056667
FESTO STEKKER NECU-S-M12G3-HX 562027

Technische samenvatting

Materiaalpa, gegoten zink vernikkeld (behuizing);gegoten zink, vernikkeld (schroefslot);pur, fpm (afdichtingen);verguld (pincontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G3-HX 562027


stekker NECU-S-M12G3-HX Toegestane kabeldiameter = 2,9 - 5,1 mm, Toegestane afzonderlijke draaddiameter = > = 0,1 mm, Gebaseerd op de norm = (*EN 61076-2-101, *EN 61984), Aansluitfrequentie = 3, Werkspanningsbereik wisselstroom = 0 - 32 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa, gegoten zink vernikkeld (behuizing);gegoten zink, vernikkeld (schroefslot);pur, fpm (afdichtingen);verguld (pincontact)
Aangepaste tariefcode85366990
13,75 excl. BTW
/ stuk
16,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen