FESTO ADAPTER NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5 4787544

Adapter NEFV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
Rubix:05114977
Fabrikant:4787544
EAN:4052568275327
FESTO ADAPTER NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5 4787544

Technische samenvatting

Materiaaltpe-u (pur) (behuizing);messing vernikkeld (pincontacten);zink gegoten, vernikkeld (wartelmoer)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5 4787544


Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5 4787544

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaaltpe-u (pur) (behuizing);messing vernikkeld (pincontacten);zink gegoten, vernikkeld (wartelmoer)
Aangepaste tariefcode85444290
304,60 excl. BTW
/ stuk
368,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen