SMC SLANGKNIPPER TK-3

Accessoires TK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TK-3
Rubix:05286526
Fabrikant:TK-3
EAN:3618036136210
SMC SLANGKNIPPER TK-3
Technische samenvatting
Typemaat 3: bruikbare buis buitendiameter 12 mm max.
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLANGKNIPPER TK-3


De pijpsnijder uit de TK-serie bevat een veiligheidsvergrendelingsfunctie en wordt gebruikt voor het snijden van buizen van nylon, zacht nylon, polyurethaan en andere zachte kunststof buizen van 12 mm of minder.
Size: 3 (Applicable Tubing OD 12mm or Less)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Typemaat 3: bruikbare buis buitendiameter 12 mm max.
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,52 excl. BTW
/ stuk
9,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden