SKF ASNH 506/605 EINDDEKSEL

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:ASNH 506-605
Rubix:03040302
Fabrikant:611
EAN:7316577655547
SKF ASNH 506/605 EINDDEKSEL

Technische samenvatting

Typeeindkap voor snl (se)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF ASNH 506/605 EINDDEKSEL


End cover for SNL (SE) housing.
Eindkappen beschermen het blootliggende uiteinde van de as en helpen ongevallen te voorkomen. Deze eindkap is gemaakt van polypropyleen en ontworpen voor SNL-lagerhuizen in de afmetingen 05 tot 32. Het is goed bestand tegen de meeste chemicaliën en kan temperaturen tot 110 °C (230 °F) weerstaan. Eindkappen zijn eenvoudig te installeren en kostengunstige accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Typeeindkap voor snl (se)
Buitendiameter45,2 mm
Breedte5,5 mm
Serieasnh
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84839020
€ 5,90 excl. BTW
/ stuk
€ 7,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen