SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2210-02
AS2000 serie debietregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2210-02
Rubix:05282136
Fabrikant:AS2210-02

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2210-02
De debietmeter kan worden gebruikt om stroomafwaarts beknelde druk te ontlasten. Deze debietregelaars zijn standaard verkrijgbaar met push-in fittingen en een model met schroefdraad en zijn gemakkelijk herkenbaar dankzij de opvallende rode instelhendel en geïntegreerde trekknop. Deze serie is verkrijgbaar met boringen van 1/8 tot 1/2, metrisch, R(PT).
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,73 excl. BTW
/ stuk
€ 19,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen