SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP200A

Actuatorpositiesensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-MP200A
Rubix:A0632037
Fabrikant:01659455
EAN:3618036132762
SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP200A

Technische samenvatting

Typeactuatorpositiesensor
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP200A


De slagpositie van de actuator wordt gedetecteerd met een analoog signaal IO-Link-compatibel Direct in de groef van de actuator te plaatsen Herhaalbaarheid van 0,1 mm 4 meetbereiken Flexibele schakelaaruitgang.

Sterke punten

Meetbereik: 25 mm, 50 mm, 100 mm en 200 mm. Toepasselijke cilinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 en C55. Compatibel met IO-Link.Analoge uitgang: spanningsuitgang (0 tot 10 [V]), stroomuitgang (4 tot 20 [mA]). Analoge uitgang kan worden omgekeerd. Instelling is mogelijk door eenvoudigweg het touchpad aan te raken. Aansluiting van de aansluitdraad: aparte lijn, M8-4-pins en M12-4-pins.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuatorpositiesensor
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
386,77 excl. BTW
/ stuk
467,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen