NORGREN Y-KOPPELING 4-1/4", BSPP C02880428

Adapter

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C02880428
Rubix:05250204
Fabrikant:C02880428
NORGREN Y-KOPPELING 4-1/4", BSPP C02880428
Technische samenvatting
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1g1/4 male (iso g / bspp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN Y-KOPPELING 4-1/4", BSPP C02880428


Rotatable y-screw-in fitting 4-g1/4 Pneufit C
Pneufit-C Swivel Y-adaptor male BSPP Ø4mm x G1/4" C02880428

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1g1/4 male (iso g / bspp)
Aansluiting 22 x push-in connector for ø 4 mm tube
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,86 excl. BTW
/ stuk
4,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen