Referenties
IMI Norgren:C02471248
Rubix:05204176
Fabrikant:C02471248


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; ontgrendelring: pom; borgring: roestvrij staal; afdichting: nbr (siliconenvrij) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 (iso g) |
Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-12-1/2 BSPP - C02471248
Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø12mm x G1/2" C02471248
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; ontgrendelring: pom; borgring: roestvrij staal; afdichting: nbr (siliconenvrij) |
| Aansluiting 1 | g1/2 (iso g) |
| Profiel | 90° draaibare hoek |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen