FESTO ADAPTERSCHROEFKOPPELING MKA-PG-29-PG-16-KU 193949
Adapterschroefkoppeling MKA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MKA-PG-29-PG-16-KU
Rubix:06145996
Fabrikant:193949
EAN:4052568044114

Technische samenvatting
| Materiaal | polyamide (geen koper, ptfe of silicone) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | pg 29 (pg thread) |
Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERSCHROEFKOPPELING MKA-PG-29-PG-16-KU 193949
Adapterschroefkoppeling MKA-PG-29-PG-16-KU Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,69 g |
| Materiaal | polyamide (geen koper, ptfe of silicone) |
| Aansluiting 1 | pg 29 (pg thread) |
| Profiel | reducerende draadadapter (pg 29 → pg 16) |
| Aansluiting 2 | pg 16 (pg thread) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen