Referenties
FAG:NTS40
Rubix:03038931
Fabrikant:0818286240000
EAN:4047643321907

Documenten
Productdetails : FAG NTS 40 DICHTRING
Labyrintafdichting NTS, afdichting voor SNS-behuizing, niet-contactafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2623 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 214,5 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | nts |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,73 excl. BTW
/ stuk
€ 386,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
