SPARTEX RVS A2 VLAKKE SLUITRING 140 HV D125A M50

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON50A2
Rubix:A0390183
Fabrikant:01252500
EAN:4043377023902
SPARTEX RVS A2 VLAKKE SLUITRING 140 HV D125A M50
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VLAKKE SLUITRING 140 HV D125A M50


SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M50X92X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter92 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM50
Dikte8 mm
27,09 excl. BTW
/ 10 stuks
32,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

50 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

92 mm

Norm

Metrische diameter

M50