FACOM STRIPTANG 986058

Automatische zijstriptangen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:986058
Rubix:10104390
EAN:3148519860580
FACOM STRIPTANG 986058
Technische samenvatting
Draaddiameter4 mm
Gewicht370 g
Lengte175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STRIPTANG 986058


De automatische zijstriptang van Facom biedt snel en nauwkeurig strippen zonder manuele afstelling. Het zijdelingse mechanisme garandeert een zuivere afwerking en beschermt de geleiders, ongeacht de diameter.

Kenmerken:
Deze automatische zijstriptang is ontworpen voor veeleisende elektriciens en onderhoudsteams in de industrie, en onderscheidt zich door de intuïtieve werking. Het volstaat de geleider in de bekken te plaatsen: het zelfinstellende systeem klemt, snijdt en verwijdert de isolatie in een vloeiende beweging, zonder voorafgaande afstelling of risico op beschadiging van het koper. De zijdelingse greep houdt de ruimte vóór de tang vrij en vergemakkelijkt het werk in dichtbekabelde bundels, zelfs in smalle schakelkasten.

Specificaties:
• Benaming: automatische zijstriptang
• Doorsneden: van 0,6 tot 2,5 mm² of van 2 tot 4 mm², afhankelijk van het model
• Mechanisme: automatisch strippen zonder manuele afstelling
• Diameterinstelling: zelfinstellend per geleider
• Stripprecisie: hoog, voorkomt insnijding van het koper
• Werkingswijze: zijdelingse klem- en trekbeweging voor gemakkelijke toegang
• Nettogewicht: 0,37 kg
• Levenslange garantie van de fabrikant
• Vervangmes: afzonderlijk verkrijgbaar

Merkinformatie:
Facom is een iconisch Frans merk voor professioneel gereedschap. Het staat bekend om zijn kwaliteit en duurzaamheid en biedt sinds 1952 een breed scala aan gereedschappen met levenslange garantie. Dankzij zijn toewijding aan innovatie, gebruiksgemak en veiligheid is Facom een populaire keuze in de industrie, het onderhoud en de bouw.

Sterke punten

• Onmiddellijke productiviteit: strippen in een beweging, zonder afstelling, versnelt de werkzaamheden en beperkt stilstand.
• Maximale betrouwbaarheid: constante nauwkeurigheid die de integriteit van de geleider behoudt, waardoor kostbare herstelwerkzaamheden worden beperkt.
• Geoptimaliseerde totale kost: levenslange garantie en vervangbaar mes beperken de uitgaven op lange termijn.

Toepassingen

Deze automatische zijstriptang is ideaal voor industriële bekabeling, onderhoud, elektrische installaties en interventies ter plaatse. Deze tang past zich automatisch aan de gangbare diameters aan, functioneert probleemloos in krappe ruimtes en blijft betrouwbaar bij intensief gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht365 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190x75x35 mm
Gewicht verpakking365 g
Draaddiameter4 mm
Gewicht370 g
Lengte175 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,84 excl. BTW
/ stuk
88,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen