Referenties
Merlett:911003-180X193
Rubix:27090274

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON -PU D. 180MM(PER ROL 10M)
POLYURETHAAN (PU) POLYETHER slang met PVC spiraal, geschikt voor slijtende materialen en droge levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 7,1/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 7,5/8 '' |
| Lengte | 10 m |
| Buitendiameter | 193 mm |
| Dikte materiaal | 0,9 mm |
| Boogradius | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan/polyether/pvc |
| Druk niet-barsten | 0,3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.107,40 excl. BTW
/ 10 meters
€ 1.339,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
