TRELLEBORG SLANG PERFORMER GLAD10P DIA.80MM
PERFORMER GL AD10P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Trelleborg:PERFORMER GLAD10P DIA.80MM
Rubix:A0159322
Fabrikant:0061631

Documenten
Productdetails : TRELLEBORG SLANG PERFORMER GLAD10P DIA.80MM
Pneumatisch zuigen of persen van slijtende materialen.
Sterke punten
Uiterst slijtvast. Op lengte leverbaar voor montage van koppelingen ter plaatse. Snelle en makkelijke installatie. Lichtgewicht en kleine buigradius. Lage installatiekosten. Electrische geleidend (verplicht voor pneumatische doorvoer) gegarandeerd door litzedraden en de spiraal. Vermindering van drukstoten. Vermindering van drukverlies. Trilling- en geluiddemping. Uiterst weersbestendig.
Toepassingen
Hydraulisch en pneumatisch transport van abrasieve produkten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Boogradius | 400 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,18 excl. BTW
/ meter
€ 480,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen