Referenties
Merlett:911010-75X84,4
Rubix:27090038
Fabrikant:9110100750000

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON D. 75MM BINN. DIAM. (PER ROL 50M)
PVC zuigslang met hard PVC spiraal, geschikt voor afzuigen van lucht, dampen, stof, textiel vezels en ventilatie. Zelfdovend conform UL 94 V2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Lengte | 50 m |
| Boogradius | 13,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 875,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.059,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
