Groefkogellager SKF 62/28-2RS1, Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 28 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:62/28-2RS1
Rubix:03047065
Fabrikant:41908
EAN:7316577098375
SKF 62/28-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 62/28-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om hoge prestaties te leveren in uiteenlopende industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp en de rubberen afdichtingen biedt het optimale bescherming tegen stof en vocht, wat de levensduur van het lager verlengt. Het niet-standaard binnendiameter maakt het ideaal voor op maat gemaakte toepassingen.

Kenmerken:
Dit lager met niet-standaardafmetingen biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden. Dit materiaal is bestand tegen oliën en vetten, en voorkomt het binnendringen van stof en vocht. Het heeft een standaard interne radiale speling (CN), die zorgt voor een perfecte balans tussen belasting en wrijvingsvermindering. Hierdoor worden hoge toerentallen met een gematigd wrijvingsmoment mogelijk. De kooi van staalplaat biedt weerstand tegen hoge radiale belastingen, waardoor betrouwbaarheid in industriële toepassingen wordt gegarandeerd. Dit lager is eenrijig en kan daardoor lichte en incidentele axiale belastingen opnemen.

Onderhoud:
Dankzij het afgedichte ontwerp vereist dit kogellager minimaal onderhoud. De rubberen afdichtingen houden het vet effectief vast, waardoor nasmering niet nodig is. Het is echter belangrijk om de temperatuur te bewaken om oververhitting te voorkomen, vooral in veeleisende omgevingen. Regelmatige controle zorgt voor optimale prestaties, en kleine aanpassingen (uitlijning, strakke bevestiging, trillingen, enz.) kunnen helpen om de levensduur van het product te verlengen.

Afdichting:
De afdichtingen van nitrile rubber (NBR) bieden volledig afgedichte bescherming (behalve onderdompeling) tegen stof, water en andere verontreinigingen. Dit biedt uitstekende weerstand in vochtige of stoffige omgevingen. Bovendien houden de slepende afdichtingen aan beide zijden het vooraf aangebrachte smeermiddel binnen, wat de prestaties en levensduur verbetert. Hoewel de verhoogde wrijving het wrijvingsmoment licht kan beïnvloeden, blijft dit beperkt bij hoge toerentallen.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een van de wereldleiders op het gebied van lagers en krachttransmissie-oplossingen. Het merk is toegewijd aan innovatie en biedt betrouwbare en duurzame producten die voldoen aan de behoeften van industrieën over de hele wereld. SKF staat bekend om zijn inzet voor kwaliteit, energie-efficiëntie en duurzaamheid, met oplossingen die geschikt zijn voor een breed scala aan industrieën.

Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen stof en vocht dankzij afdichtingen van nitrile rubber (NBR).
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
- Kan hoge toerentallen aanhouden met verminderde wrijving.
- Minimaal onderhoud dankzij goede smeermiddelretentie.
- Laag geluids- en trillingsniveau voor een stille werking.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen zoals transportbanden, landbouwmachines en hefapparatuur. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen, zoals productielijnen, magazijntransportsystemen en mechanische installaties waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x58x58 mm
Logistiek gewicht169 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental26000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 45,10 excl. BTW
/ stuk
€ 54,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen