Groefkogellager akn 6200-2RS1/SS, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6200-2RS1/SS
Rubix:03433355




Productdetails : AKN 6200-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
