TEGERA HANDSCHOEN 184A MT 7

Allround werkhandschoenen 184A TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:184A-7
Rubix:A0612162
EAN:7340118341804
TEGERA HANDSCHOEN 184A MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Lengte300 mm
Chemische resistentiea
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 184A MT 7


0,21 mm/8,26 mil allround klassieke nitrilhandschoen. Uitstekend voor huishoudelijk werk en goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen. Goede grip dankzij een verhoogd diamantpatroon en een manchet die kleding beschermt. Latexvrij en ftalaatvrij om allergieën te voorkomen. De handschoen werkt met touchscreens, heeft een goede pasvorm en wordt per paar verpakt.
Een allround klassieke nitrilhandschoen. Uitstekend voor huishoudelijk werk. Retailverpakt.

Sterke punten

Spatbescherming tegen chemicaliën, Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, Werkt met touchscreens, Ftalaatvrij, Latexvrij, Waterdicht

Toepassingen

Landbouwwerk, Montage, Werk in de chemische technologie, Reiniging, Decontaminatie, Werk in de visserij, Hanteren van levensmiddelen, Hotel- en restaurantwerk, Keukenwerk, Laboratoriumwerk, Spuitwerk, Schilderwerk, Petrochemisch werk, Reparatiewerk, Sanitatie, Tegelzetwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Lengte300 mm
Chemische resistentiea
Hoofdmateriaalnitril
Kleurblauw
Dikte0,21 mm
Gebruiksomgevingdroog
€ 23,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 28,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat