SMC MICRO FIJNFILTER AM40-F04D-L-D

AM20~60-D, nevelafscheider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AM40-F04D-L-D
Rubix:A0726367
Fabrikant:AM40-F04D-L-D
SMC MICRO FIJNFILTER AM40-F04D-L-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM40-F04D-L-D


De AM*-D-nevelafscheiders zijn ontworpen voor modulaire aansluitbaarheid en passen qua uiterlijk bij de AC-D-serie FRL-componenten. De doorstroomcapaciteit is verbeterd ten opzichte van de oude AM-serie voor een bredere toepasbaarheid. Deze coalescentiefilters hebben een nominale waarde van 0,1 micron voor een eerste fase van olieverwijdering na een deeltjesfilter.

Sterke punten

Modulaire nevelafscheider conform ISO 8573 Nominale filtratiegraad 0,1 µm Aansluitmaat 1/8 tot 2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,1 µm
Typeseparator mgły
Volumestroom1500 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 158,39 excl. BTW
/ stuk
€ 191,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen