NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 6-1/4 BSP - C0SA00628

Angle swivel connection

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C0SA00628
Rubix:05204129
Fabrikant:C0SA00628
NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 6-1/4 BSP - C0SA00628
Technische samenvatting
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1iso r 1/4 male thread
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG 6-1/4 BSP - C0SA00628


Hoekdraaikoppeling DRV 6 - R 1/4 Pneufit C
Pneufit-C Banjo flow control in Ø6mm x R1/4" C0SA00628

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1iso r 1/4 male thread
Aansluiting 2push-in fitting for ø6 mm tube
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,53 excl. BTW
/ stuk
15,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen