SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06A

AS universele snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2002F-06A
Rubix:05298657
Fabrikant:01454359
EAN:3618035546041
SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06A
Technische samenvatting
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch), push-lock
Typesnelheidsregelaar (doorstroomregelaar) met snelkoppelingen, inline-uitvoering
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002F-06A


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde éénknopsbediening minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om een eenvoudige installatie te vergemakkelijken.
De doorstroomregelaars van SMC met geïntegreerde stekkerverbindingen verminderen de tijd die nodig is om aan te sluiten, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opbouw van de installatie mogelijk. Bij deze doorstroomregelaars is de behuizing draaibaar voor eenvoudigere montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) of in metrische R(PT)-aanduidingen en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit) met toevoer- en afvoerluchtdrossel; daarom zijn deze doorstroomregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.

Sterke punten

  • Met platte schroevendraaier instelbare snelheidsregelaar met one-touch fittingen
  • Debiet kan worden aangepast met een platte schroevendraaier
  • Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
  • Elleboogstijl en meter-in of meter-uit regeling
  • Diverse poortmaten in zowel inch als metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppeling (one-touch), push-lock
Typesnelheidsregelaar (doorstroomregelaar) met snelkoppelingen, inline-uitvoering
Materiaalpbt
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,55 excl. BTW
/ stuk
12,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen