SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-U02-06

AS2301F-U serie debietregelaar

Zie technische informatie
Referenties
SMC:AS2301F-U02-06
Rubix:05288350
Fabrikant:AS2301F-U02-06
EAN:3618035538138
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-U02-06
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typedoorstroomregelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-U02-06


De ASV-serie verstelbare uitlaatkleppen biedt twee keer het equivalente oppervlak van een debietbegrenzer. Een geluiddemper, insteekfittingen en een brandvertragende harsbehuizing zijn standaard op het ASV-model. Alle messing onderdelen zijn vernikkeld.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typedoorstroomregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,48 excl. BTW
/ stuk
15,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen