Referenties
INA:GWA30
Rubix:03110332
EAN:4054362376965

Documenten
Productdetails : INA GWA 30 LINEAIR ASBOK
Asklamp GWA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 30 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering of spuitgegoten zink |
| Serie | gwa |
| Hoogte | 68 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,20 excl. BTW
/ stuk
€ 86,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
