FACOM BEKLEDE AUTOMATISCHE CENTERPUNT 257.GPB

Automatic Centre Punch

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:257.GPB
Rubix:10105550
EAN:3148519882872
FACOM BEKLEDE AUTOMATISCHE CENTERPUNT 257.GPB
Technische samenvatting
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM BEKLEDE AUTOMATISCHE CENTERPUNT 257.GPB


Sterke punten

•Simply press the end to release spring impact
Impact adjustable from 15 to 25 kg
Ergonomic Foam handle
Tip hardened to 57 - 60 Hrc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaal mantelstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,51 excl. BTW
/ stuk
68,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden