AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08U-030 - R412022874

Sensor, ST6-serie

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:R412022874
Rubix:05083177
Fabrikant:R412022874
EAN:3666750005978
AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08U-030 - R412022874

Technische samenvatting

Typecontact riet
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS SENSOR ST6-R3-M08U-030 - R412022874


Sensor met kabel. ST6-serie. 6 mm T-sleuf. Connector, M8, 3-polig, met kartelschroef. Reed-connector.

Sterke punten

0,50 m kabel. Conformiteitsverklaring CE, cULus, RoHS.

Toepassingen

Directe montage voor series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI. Indirecte montage voor TRB-, ITS-, CCL-IS-, MNI-, CSL-RD-, ICM-, KHZ-, RTC- en TRR-series.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecontact riet
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85365019
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen