INA K 81113 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81113-TV/0-8
Rubix:03110450
Fabrikant:0006132239064
EAN:4012802369694
INA K 81113 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81113 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x90x90 mm
Logistiek gewicht84 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte7,5 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca107000 N
Seriek811..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental1260 rpm
Grenstoerental3700 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a340000 N
Aangepaste tariefcode84825000
61,02 excl. BTW
/ stuk
73,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen