FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-RF-70-1795-0H-S-P0 1371245
Tandriemas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-TB-RF-70-1795-0H-S-P0
Rubix:A0694278
Fabrikant:1371245(ELGA-TB-RF-70-1795-0H-S-P0)

Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-RF-70-1795-0H-S-P0 1371245
Als robuuste en zeer snelle tandriemas zal de ELGA-TB uw taken moeiteloos uitvoeren. Dankzij de interne geleiders (kogellagers, rollagers en glijlagers) en de stevige afdekstrip is deze as de perfecte keuze voor zelfs de zwaarste toepassingen
Sterke punten
•Geïntegreerde rollagergeleiding
Hoge snelheden tot 10 m/s met hoge versnellingen tot 50 m/s²
Speling in de geleiding = 0 mm
Zeer goede prestaties onder koppelbelasting
Robuust alternatief voor de kogelomloopgeleiding
Als aandrijving voor externe geleidingen, vooral voor hoge snelheden
Motor kan aan 4 zijden worden gemonteerd
Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuatoren, motoren, servoaandrijvingen en besturingssystemen
Hoge snelheden tot 10 m/s met hoge versnellingen tot 50 m/s²
Speling in de geleiding = 0 mm
Zeer goede prestaties onder koppelbelasting
Robuust alternatief voor de kogelomloopgeleiding
Als aandrijving voor externe geleidingen, vooral voor hoge snelheden
Motor kan aan 4 zijden worden gemonteerd
Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuatoren, motoren, servoaandrijvingen en besturingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriemas |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.247,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.509,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen