FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M43-60G 1190076

Axiaalkit EAMM-A-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-M43-60G
Rubix:05115890
Fabrikant:1190076
EAN:4052568228316
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M43-60G 1190076
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-M43-60G 1190076


Axiaalkit EAMM-A-M43-60G Grootte=125, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-M43-60G 1190076

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht424,67 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
242,92 excl. BTW
/ stuk
293,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen