BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X100MM 613-4-100

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:613-4-100
Rubix:A0770973
EAN:7314150124466
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X100MM 613-4-100
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4X100MM 613-4-100


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Lengte180 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,81 excl. BTW
/ stuk
3,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen