Referenties
Facom:185A.20VE
Rubix:10105509
EAN:3662424099540

Productdetails : FACOM RONDBEKTANG 185.20VE
Facom halfronde tang
Nuslengte: 69 mm.
Getande neus met centrale groef voor betere grip op draden.
Nuslengte: 69 mm.
Getande neus met centrale groef voor betere grip op draden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Snijcapaciteit | 75 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | hoog-koolstofstaal |
| Beklengte | 75 mm |
| Gewicht | 192 g |
| 9 mm | |
| 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,55 excl. BTW
/ stuk
€ 39,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen