Referenties
Bahco:2427V-200
Rubix:A0770412
EAN:7314150126903


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | halfrond |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 200 mm |
Productdetails : BAHCO PUNTTANG 3VDE 200MM 2427V-200
Geïsoleerde punttangen met gebogen bekken 45. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3-laagse gekleurde isolatiecoating. Scherpe snijkanten voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geisoleerd draad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal (chroom afgewerkt/anti-corrosie); 3-laags vde isolatie |
| Beklengte | 70 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,44 excl. BTW
/ stuk
€ 46,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen