Referenties
Stahlwille:66027250
Rubix:10124725
EAN:4018754099573




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Lengte | 250 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 7250 VDE-ZIJSNIJTANG 66027250
DIN ISO 5749, model A, precisie-snijkanten voor alle draadsoorten, ook voor pianodraad, met snijfase, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard, ca. 63 HRC. VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, AC 1000 V.
Sterke punten
•DIN ISO 5749
1 Form B
1 precision cutting edges for all wires
incl. piano wire
1 high quality alloy steel
1 bevelled cutting edges induction hardened,
approx. 63 HRC
1 Form B
1 precision cutting edges for all wires
incl. piano wire
1 high quality alloy steel
1 bevelled cutting edges induction hardened,
approx. 63 HRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x76x250 mm |
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (verchroomde bek/ snijkanten) met inductief geharde snijkanten; vde-geïsoleerde grepen. |
| Beklengte | 32 mm |
| Gewicht | 475 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,86 excl. BTW
/ stuk
€ 78,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen