Referenties
Bahco:SC150NGV
Rubix:A0772878
EAN:7314150121854

Productdetails : BAHCO ELEKTRICIENSSCHAAR 3VDE 150MM SC150NGV
Geïsoleerde schaar. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900. 2-laagse gekleurde isolatiecoating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Snijcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Beklengte | 38 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
