Referenties
Bahco:2521V-160
Rubix:A0772727
EAN:7314150126781


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | rond |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal (verchroomde, anti-corrosie afwerking) |
Productdetails : BAHCO RONDBEKTANG 3VDE 160MM 2521V-160
Geïsoleerde rondbektang. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5745, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3 laagse gekleurde isolatiecoating. Geschikt voor draad-buigwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal (verchroomde, anti-corrosie afwerking) |
| Beklengte | 42 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,76 excl. BTW
/ stuk
€ 34,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen