Referenties
Stahlwille:65248160
Rubix:10128019
EAN:4018754206209


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | rond |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | verchroomd; vde-geïsoleerd met kunststofmouwen |
Productdetails : STAHLWILLE VDE-RONDBEKTANG 6524 8160
DIN ISO 5745, voor het buigen van draadogen en ringen, lange, ronde bekken, rond geslepen, fijn getande grijpvlakken. Geïsoleerd, met kunststoffen bekleding, DIN EN 60900, AC 1000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x55x160 mm |
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | verchroomd; vde-geïsoleerd met kunststofmouwen |
| Beklengte | 47 mm |
| Gewicht | 156 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen